カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド

ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット
デンゲン¥53,980税込¥59,3781セット翌々日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個種別簡易型2バルブ方式危険物の類別非危険物
HFC-134a・PAG用 2バルブガスチャージセット 簡易型
デンゲン¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です。トラスコ品番579-4924接続口径M10×1.5/M12×1.75高圧圧力計(MPa)3.5対応冷媒種別HFC134aゲージ径(Φmm)63低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら