カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「cp-30-bc-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性関連資料(0.27MB) (0.1MB)
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-65型LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)ヒロセ化成品(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
打込キャップ ハイロジック打込キャップハイロジック(9件のレビュー)
419税込461
1袋(8個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
TS穴隠し ライトグレー 大阪魂TS穴隠し ライトグレー大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(18個)
当日出荷
材質ポリエチレンライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
ボルトキャップ BIGM(丸山製作所)ボルトキャップBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格CP-30-BC-10-クロ部品名称ボルトキヤツプ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)図解NoBSM-1065SLT マスト部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1260SLT マスト部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.7、BSM-1265SLT マスト部品_No.27、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.24、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.51、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.89、BSM-1060SLT マスト部品_No.27、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350L-18GK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.78、BSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.5、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.89、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.5
ボルトキャップ(タキゲン) BIGM(丸山製作所)ボルトキャップ(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
備考※2010年3月~規格CP-30-BC-12-クロ部品名称ボルトキヤツプ(タキゲン)関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.ボルトキヤツプ(タキゲン)、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.26、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.42
マスキングキャップ 6MM TAKEGAWA(武川)マスキングキャップ 6MMTAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷