カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-30-hp-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
  • ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10 パナソニックコネクト

    ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ20.6穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応