カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-360r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ