カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-642」の検索結果

カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)
カーボーイ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から翌々日出荷材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)約300高さ(mm)870質量(g)約3030色(ベース)ブラック
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
茎ラック 紐用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。