カテゴリ
- 電気材料(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-cu」の検索結果

銅用油性防錆剤
日本メカケミカル¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか翌々日出荷油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。対応材質銅、銅合金乾燥時間(分)45引火点(℃)23主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.76危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
油性防錆剤
日本メカケミカル¥31,980税込¥35,1781缶(18L)4日以内出荷銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。用途銅及び銅合金の防錆仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下色淡黄色透明容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間防錆:約3ヶ月
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!