カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「cp-svcbox2」の検索結果

19インチマウントボックス
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックスセット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)530間口(mm)600