カテゴリ
- オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
「cp-svnc2」の検索結果

19インチサーバーボックス
サンワサプライ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。色ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
棚板
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
棚板
サンワサプライ¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。幅(mm)488色ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
ケーブルフックバー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台欠品中ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。幅(mm)45色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5質量(g)600材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
ブランクパネル
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。色ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)
ケーブルフック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。幅(mm)60色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)質量(g)70(1個につき)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6