カテゴリ

  • 自転車部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0024」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車用両立スタンド 昭和インダストリーズ自転車用両立スタンド昭和インダストリーズ(89件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用フレームエンド形状正爪
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工チューブポンプ Cタイプツカサ電工(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
ロール紙/コート紙2 Canonロール紙/コート紙2Canon
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷から5日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,838税込8,622
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
ファーバーカステル 色鉛筆 Faber Castellファーバーカステル 色鉛筆Faber Castell
1,798税込1,978
1個(24色)
当日出荷
描き心地なめらかな色鉛筆セット。 芯の折れにくいSV製法を採用した、品質確かな色鉛筆。 ファーバーカステル伝統の、クラシックな絵柄の缶に入った色鉛筆セットです。 軸部分には名前が書けるスペースがあるので、学校などでのご使用にも便利です。
太さ(mm)(芯)3.3
コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,398税込10,338
1セット(10本組)
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0544セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24材質S53C質量(kg)1.63RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マスキングテープCP901 Shurtape耐熱マスキングテープCP901Shurtape
2,614税込2,875
1個
当日出荷
耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。
テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
リアキャリア シートピン止め CAPTAIN STAGリアキャリア シートピン止めCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
L型両立スタンド アサヒサイクルL型両立スタンドアサヒサイクル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
L型アシスト両立スタンド(正爪用)
用途両立スタンドCP
スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ 昭和インダストリーズスポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ昭和インダストリーズ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ TORAY(東レ)トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズTORAY(東レ)
4,498税込4,948
1袋(10枚)
翌々日出荷
100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50組織ニット
部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC SHINANO(信濃機販)部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BCSHINANO(信濃機販)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.97MB)
銅ワッシャ SUN銅ワッシャSUN(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(20個)
当日出荷
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質厚さ(mm)1
真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)
6,698税込7,368
1束
3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
MKクリーンクロス TORAY(東レ)MKクリーンクロスTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1袋
7日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。 クラス100対応で、端面はヒートカット処理しています。
材質PET極細繊維組織厚さ(mm)0.52(ニット)シートサイズ(mm)240×240
両立スタンド CAPTAIN STAG両立スタンドCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
正爪用両立スタンド
フレームエンド形状正爪
1/2"DRx1・ 1/2"  ディープソケット エスコ1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケットエスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
全長(mm)77外径(Φmm)49差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2246-06対辺(inch)1・1/2
(393)コンデンサ CP 300V-24MF スバル(393)コンデンサ CP 300V-24MFスバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(228)フユエルパイプ 24 CP スバル(228)フユエルパイプ 24 CPスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(241)サーモスイッチ CP, H2,4ガ スバル(241)サーモスイッチ CP, H2,4ガスバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
CP ペプシン 24-0940-2-25G-J シグマアルドリッチCP ペプシン 24-0940-2-25G-Jシグマアルドリッチ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】24-0940-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0775-03危険物の類別非危険物CAS登録番号9001-75-6
BS-100 業務用一本スタンド 24インチ CP 昭和インダストリーズBS-100 業務用一本スタンド 24インチ CP昭和インダストリーズ
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
CPサイズ24インチ
排気トップ TZ-FBC100S ノーリツ排気トップ TZ-FBC100Sノーリツ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
対応機種GTH(-C/-CP/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用長さ(mm)80内径(Φmm)80.5関連資料商品仕様図(0.05MB)
DC24V用カープラグ ハタヤリミテッドDC24V用カープラグハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127開口面積(cm2)53
ツーリングシステム部品 サンドビックツーリングシステム部品サンドビック
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = CMCコネクタハウジング シリーズ = CP 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 64322 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)261幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌リリアン綿球 No.20 24個 スズラン滅菌リリアン綿球 No.20 24個スズラン
2,998税込3,298
1箱(24個×3球)
7日以内出荷
●毛羽立ちの少ないリリアン綿球(リントレス)をPP容器に入れて滅菌処理してありますので、開封後すぐに使用できます。●薬剤を注いで使える容器です。●カップの底には固定用シール付きで安心です。
仕様3球カップCPAC 1箱 3球×規格リントレス綿球CP小カップ蓋付/蒸気滅菌-24個アズワン品番67-2183-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000008医薬品医療機器等法一般医療機器
耐油・衛生加工長靴ワークマスター アキレス耐油・衛生加工長靴ワークマスターアキレス
5,098税込5,608
1足
9日以内出荷
ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。特殊配合のボディが、悪臭の原因である細菌の繁殖を低減させています。優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。
用途精肉など食品加工現場、食堂、病院などに。材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)ホワイト足幅EE靴タイプ長靴
外装変速用L型スタンド IWA(丸八工機)外装変速用L型スタンドIWA(丸八工機)
2,198税込2,418
1枚
9日以内出荷
L型・外装変速機用。L字を踏んでテコの原理で楽々駐輪ができる。サビにくいクロームメッキ。
寸法(mm)足305×幅265×奥行(ステップ)60CPサイズ24インチ質量(g)1140
タフテックホワイト衛生長靴 白 24.0cm アキレスタフテックホワイト衛生長靴 白 24.0cmアキレス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。 食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。 防水素材、滑りにくいソールです。
用途水産加工業、食品工場等形状ハイカットサイズ(cm)24足幅EEホワイト材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製トラスコ品番868-7513質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)30.5(25.5時)機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度靴タイプ長靴