カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • 作業工具(23)
  • 事務用品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 研磨材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp100」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDラテックスグローブCP100 リーブル

    ESDラテックスグローブCP100

    リーブル
    599税込659
    1袋(100枚)
    6日以内出荷
    ・グリップ力を必要としない作業に適したクリーンルーム用ラテックス手袋。・滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。・表面全体に細かいエンボス加工を施しており、細かな作業にも最適。・導電性添加剤配合により、静電気対策としても適しています。・汚れの目立ちにくいブラックカラー。・袖口まで覆えるロングタイプで体毛落下や汚れ付着を防げます。
    用途クリーン作業に、髪染め作業に、製品検品作業など材質天然ゴム厚さ(mm)0.17ブラックサイズM入数(双)100機能伸縮性全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • CP100 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP100 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー リーブル

    スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー

    リーブル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。 指先にエンボス加工を施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップラテックスP.F. CP100 パウダーフリー リーブル

    グリップラテックスP.F. CP100 パウダーフリー

    リーブル
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートカップ サンナップ

    インサートカップ

    サンナップ(11件のレビュー)
    819税込901
    1セット(100個)
    当日出荷
    洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。
    材質ポリスチレン容量(mL)200直径(Φmm)80高さ(mm)77入数100個
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
  • カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カッティングペースト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • カラリス鉛筆削器CP-100A ピンク カール事務器

    カラリス鉛筆削器CP-100A ピンク

    カール事務器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    ピンク電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • カッティングペースト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッティングペースト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    699税込769
    1本(100g)
    当日出荷
    少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
    用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(1000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO

    使い捨てビニール手袋 100枚

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

    フジプラ
    419税込461
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
  • Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3083質量(kg)5.5透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
  • 高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO

    高性能油吸着材オイルキャッチャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
    用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%ブルー縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    53,980税込59,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CPリーフ ラミネートパウチフィルム フジプラ

    CPリーフ ラミネートパウチフィルム

    フジプラ(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    539,800税込593,780
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式マルチカッタ マキタ

    充電式マルチカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
    バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • スチール・コーナー・プロテクター エバープラウド

    スチール・コーナー・プロテクター

    エバープラウド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
    材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • チョークパステルセット レイメイ藤井

    チョークパステルセット

    レイメイ藤井
    1,198税込1,318
    1セット(12本)
    当日出荷
    クレヨンやチョークのようなあたたかみのあるタッチで文字やイラストを書けます。水拭きで簡単に消せるのも魅力積!
    成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル
  • 樹脂製クーラーキャップ NewHikari

    樹脂製クーラーキャップ

    NewHikari(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
    種類クーラーキャップシルバーグレー材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
  • ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(微粒子)

    RUPES(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
    用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(細目)

    RUPES
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
    用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • レジャークーラー パラオ サンカ

    レジャークーラー パラオ

    サンカ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
    付属品ショルダーベルトホワイト
  • ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(超微粒子)

    RUPES
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
    用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • トタンひしゃく サンカ

    トタンひしゃく

    サンカ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • 樹脂製シーリングプレート ホワイト 昭和コーポレーション

    樹脂製シーリングプレート ホワイト

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入り、糊付きの製品です。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工

    カーゴセーフエアーバック 反復タイプ

    中津紙工
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
    用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
    用途クリーンルーム内の清掃に。ホワイト材質ポリエステルレギュラー繊維生地ニット
  • マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)

    マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン

    GILSON(ギルソン)
    16,999税込18,699
    1組(192本)
    当日出荷から3日以内出荷