カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp101」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP101 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP101 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ダブルクリップ

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷
    しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • CPリーフ ラミネートパウチフィルム フジプラ

    CPリーフ ラミネートパウチフィルム

    フジプラ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]

    軽く開けるダブルクリップ エアかる

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
    材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) KOKUSAI(国際チャート)

    温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)

    KOKUSAI(国際チャート)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
    適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • トタンひしゃく サンカ

    トタンひしゃく

    サンカ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材
  • レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用用紙(上質普通紙) コクヨ

    レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用用紙(上質普通紙)

    コクヨ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(250枚)
    当日出荷
    お求めやすい多枚数パックで、ビジネス文書や配布資料など大量印刷に最適です。またネットでの検索文書やホームページ出力など、さまざまなシーンで幅広くお使いいただけます。カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタ・普通紙FAXで印刷できます。
    坪量(g/m2)64厚さ(mm)0.09サイズA4白色度(%)80程度紙質上質普通紙印刷方式片面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ、普通紙FAX
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • 温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セット EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君用補用品セット

    EBM(江部松商事)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    セット内容記録紙30枚、赤ペン、青ペン各1本
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーキプレート 天満紙器

    ケーキプレート

    天満紙器
    2,098税込2,308
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質アイボリー紙・PET
  • デニムPCケース TRUSCO

    デニムPCケース

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったPC用のケースです。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 インナーバッグとしても使用できます。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 13インチまでのノートPC対応です。
    ブラック材質綿、ポリエステルサイズA4適合サイズ13インチまで
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッシュプレート えいむ

    キャッシュプレート

    えいむ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(縦×横×高さ)(mm)110×60×5
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

    フジプラ
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
  • NEWカップリングシャフトストッパー KOTO

    NEWカップリングシャフトストッパー

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
    用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    88,980税込97,878
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • グイクリップグローブ・モノトーン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グイクリップグローブ・モノトーン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    モノトーンアズワン品番65-0387-73繰り返し・詰め替え対応
  • グイクリップミッキーマウス・モノトーン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グイクリップミッキーマウス・モノトーン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    モノトーンアズワン品番65-0390-65繰り返し・詰め替え対応
  • Magnetic PaddleRS Porsche適合 718/997/971 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS Porsche適合 718/997/971

    SMART[自動車用品]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種Porsche 718, Cayman, gt4, 991,Panamera 971,911, 997.(パドルはPS10となります)
  • PUSCP 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUSCP 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数15
  • CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    CP丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    円形状のCPラックギヤ。
    用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(幅1.0mm 1.5m 10個入)

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1パック
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laird Technologies ペルチェモジュール LAIRD TECHNOLOGIES

    Laird Technologies ペルチェモジュール

    LAIRD TECHNOLOGIES
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • TB-101 ミニベル シルバー/CP (30個入) 東京ベル

    TB-101 ミニベル シルバー/CP (30個入)

    東京ベル
    5,398税込5,938
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
    シルバー/CP取付径(Φmm)22.2
  • CP15用シートカット治具 LHA101 UNION(ユニオン)

    CP15用シートカット治具 LHA101

    UNION(ユニオン)
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー omron(オムロン)

    N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット