カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2e-n60dr-a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E-N60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、10 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●コード番号:215-7349アズワン品番65-7276-22