カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cp30-ba-2p1-m5a」の検索結果

サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6