カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30fm-3p003」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • 富士電機機器制御  サーキットプロテクタ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーキットプロテクタ

    富士電機機器制御
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    22日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ