カテゴリ
- 安全靴・作業靴(1)
- プロテクティブスニーカー(1)
- メカニカル部品(14)
- ベアリングユニット(14)
- 物流用品(76)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アシックス(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- 旭精工(3)
- KITO(キトー)(76)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- 八光電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アイゼン(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- マックス[手袋](1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
「cp311」の検索結果

ウィンジョブ CP311
アシックス¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から翌々日出荷ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。規格JSAA A種認定足幅EEE相当
液晶保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ トラックパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド]寸法(mm)102.2×58.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止![保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81842559-260626-02.jpg)
保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド]寸法(mm)102.2×58.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
寸胴タンク用ヒーター
八光電機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から15日以内出荷一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
Advantech(アドバンテック)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から93日以内出荷【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応






![保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81842559-260626-02.jpg)