カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cpb-1」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • パンチングボード用フック先端キャップ 光

    パンチングボード用フック先端キャップ

    光(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVC外寸(mm)約Φ5×11
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • パワーバンド締付工具 未来工業

    パワーバンド締付工具

    未来工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番199-2284
  • AZチェーンポール ブラスト興業
    イエロー
    シルバー
    ブラウン
    ホワイト

    AZチェーンポール

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
    用途区画整理など使用場所屋外使用可ポール高さ(mm)約800直径(Φmm)54材質PEベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90ベース約400×400mm
  • セラポブロック 特大 TACT(タクト)

    セラポブロック 特大

    TACT(タクト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
  • 一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ

    一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)

    サカエ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)600ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)パールホワイト材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • 一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付) サカエ

    一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付)

    サカエ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌々日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式材質スチール種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビック

    コロターン プライムチップ、旋削加工用

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
    用途旋削加工用。
  • 刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック

    刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
    用途鋼用。被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8母材超硬材種4425内接円径(mm)11
  • 本がすっきりオープンラック YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト
    ブラック

    本がすっきりオープンラック

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷
    全国のユーザー500人の意見を聞き改良した商品。棚板が2cmピッチで可動することで無駄なくすっきり収納できる本棚。背面の「巾木カット」加工で壁とのすき間を無くせます。棚には前後2列置きが出来き2倍収納。 背面化粧無し
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×29×184材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)32.6内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用。。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52
  • コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビック

    コロターン プライムチップ、旋削加工用

    サンドビック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。
    用途外径旋盤加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)6母材超硬内接円径(mm)12
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ 。VA方式パネル採用 。3840×2160サポート 。応答速度:2ms(GtoG) 。USBハブ内蔵 。USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI端子、DisplayPortの3入系統入力 。USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:VA方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):2ms●本体サイズ(H×W×D):448.5~598.5×714×246 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.273mm 垂直:0.182mm寸法31.5型消費電力(W)55電源AC100~240V 50/60Hz 2.0A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5(スタンド含む)入力信号デジタル:USBType-C(AltMode・PD95W)、HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)55コントラスト比3000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度400cd/m2表示色約10.7億色(8biti 2FRC)解像度3840×2160視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~160走査周波数(垂直)48~75HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-A-Bケーブル(1.0m)/ USB Type-C-Cケーブル(1.0m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子USBType-C(AltMode・PD95W) / HDMI / DisplayPortスピーカーあり 5W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(95W)
  • Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 10kΩ

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷