カテゴリ

  • オフィス家具(56)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpb-1」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    16日以内出荷
    ・最大2400Wに対応するPDB設計で、シャーシ内に2台のCRPS電源を縦向きに搭載可能。・Mylar絶縁シートを付属し、PDB基板のショートを防止。・Amphenol製カードエッジコネクタを採用し、3ビーム接点設計で安定した電力出力を確保。・GM2000C-TFUおよびGM2400C-TFU CRPS電源に対応。・完全モジュラー設計、配線しやすいオールブラックのフラットケーブルを付属。・最大6個の12V-2x6コネクタに対応し、最新のNVIDIA / AMDグラフィックカードに接続可能。・UL 94V-0難燃規格に準拠し、優れた耐燃性を備えるPDB設計。・PMBusコネクタを内蔵し、電源ステータスの監視および読み取りが容易。・多重保護回路を搭載し、システムの安定稼働を実現
    仕様#ERROR!その他・ CPB01 には電源ユニットは含まれておらず、付属品はフレーム、電源分配ボード、およびケーブルのみです。・ CPB01 の固定穴位置が、お使いのシャーシの取り付け穴と互換性があるかご確認ください。・ CPB01はPDBとケージ構造で設計されています。取り付け時にはPDB上の電子部品に触れないようにし、損傷や不具合を防止してください。・ CPB01のPDB基板では通電時に赤色LEDが点灯している場合は電源およびPDBが正常に動作していることを示します。赤色LEDが点滅する場合はPDBの異常を示します(電源が1台のみ接続されている場合にも点滅することがあります)。詳細は仕様書のLED定義およびCRPS電源の仕様をご確認ください。色シルバー寸法・PDB サイズ:151mm(幅)× 160mm(奥行)・フレーム付き PDB サイズ:169.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケット含む)・フレームなし PDB サイズ:153.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケットなし)温度(℃)輸送および保管:-40 to 70保護機能過電流保護過電圧保護コネクタ・1 × 24 / 20-Pin マザーボード電源コネクタ・3 × 8-Pin EPS / ATX 12V コネクタ・10 × 8 / 6-Pin PCIe グラフィックカード用電源コネクタ・6 × 12V-2x6 コネクタ・8 × SATA 電源コネクタ・3 × 4-Pin 外部電源コネクタ・1 × 5-Pin PMBus コネクタ動作温度(℃)0 to 50RoHS指令(10物質対応)対応出力電流電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb最大電流 25A 22A 200A 0.3A 3A入力電圧・最小値:11.71V・定格値:12.2V・最大値:12.69V入力コネクタ50ピン(25ペア)90度コネクタ
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • パンチングボード用フック先端キャップ 光

    パンチングボード用フック先端キャップ

    光(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PVC外寸(mm)約Φ5×11
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • パワーバンド締付工具 未来工業

    パワーバンド締付工具

    未来工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番199-2284
  • セラポブロック 特大 TACT(タクト)

    セラポブロック 特大

    TACT(タクト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
  • WC100-20-R用基板 タカチ電機工業

    WC100-20-R用基板

    タカチ電機工業
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。 試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属している電池端子を差し込むための穴があります。 端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様両面材質ガラスエポキシピッチ(mm)2.54仕上処理スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWC100-20-R
  • コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビック

    コロターン プライムチップ、旋削加工用

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
    用途旋削加工用。
  • 刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック

    刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
    用途鋼用。被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8母材超硬材種4425内接円径(mm)11
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷
  • ねじ先端キャップ ラクテム

    ねじ先端キャップ

    ラクテム
    ¥262~税込¥288~
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
    用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用。。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52
  • ヒフクパイプバンド 東都興業

    ヒフクパイプバンド

    東都興業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
  • 消炎ボックス コトヒラ工業

    消炎ボックス

    コトヒラ工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
    用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
  • コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビック

    コロターン プライムチップ、旋削加工用

    サンドビック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。
    用途外径旋盤加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)6母材超硬内接円径(mm)12
  • コン柱バンド 富士商

    コン柱バンド

    富士商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
  • ケーブルラック用支持材 吊りボルト用端末保護キャップ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 吊りボルト用端末保護キャップ

    カナフジ電工
    ¥289税込¥318
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    吊りボルトの端末保護に使用します。
    備考20個入種類なし
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
  • ULOOK ヘルメット用曇り止めシート ミツバサンコーワ

    ULOOK ヘルメット用曇り止めシート

    ミツバサンコーワ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.06色クリアタイプ調光
  • パワコン-蓄電池間ケーブル 10m 田淵電機

    パワコン-蓄電池間ケーブル 10m

    田淵電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(10m)
    10日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ 。VA方式パネル採用 。3840×2160サポート 。応答速度:2ms(GtoG) 。USBハブ内蔵 。USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI端子、DisplayPortの3入系統入力 。USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:VA方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):2ms●本体サイズ(H×W×D):448.5~598.5×714×246 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.273mm 垂直:0.182mm寸法31.5型消費電力(W)55電源AC100~240V 50/60Hz 2.0A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5(スタンド含む)入力信号デジタル:USBType-C(AltMode・PD95W)、HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)55コントラスト比3000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度400cd/m2表示色約10.7億色(8biti 2FRC)解像度3840×2160視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~160走査周波数(垂直)48~75HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-A-Bケーブル(1.0m)/ USB Type-C-Cケーブル(1.0m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子USBType-C(AltMode・PD95W) / HDMI / DisplayPortスピーカーあり 5W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(95W)
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5本)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ コンバータ

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 10kΩ

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型

    日軽金アクト
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • 旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ サンドビック

    旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ

    サンドビック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
  • LB38 フルパッド 3人用イス 1625W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38 フルパッド 3人用イス 1625W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
  • LB38背座パッド 3人用イス肘なし 1625W590D765H アイボリー ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38背座パッド 3人用イス肘なし 1625W590D765H アイボリー ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB38フルパッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H アイボリー ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38フルパッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H アイボリー ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB38背座パッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38背座パッド 3人用イス各席肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • LB38背座パッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38背座パッド 3人用イス両側肘付 1710W590D765H ダークブラウン ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
  • ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 両側肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H アイボリー ナチュラル色 両側肘付 ビニールレザー張り オカムラ(岡村製作所)

    ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 両側肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H アイボリー ナチュラル色 両側肘付 ビニールレザー張り

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
  • ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ダークブラウン ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り オカムラ(岡村製作所)

    ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ダークブラウン ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
  • ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H アイボリー ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り オカムラ(岡村製作所)

    ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H アイボリー ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
  • ロビーチェア ヴァリエ 4人用 スリム奥行タイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W550D840H ダークブラウン ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り オカムラ(岡村製作所)

    ロビーチェア ヴァリエ 4人用 スリム奥行タイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W550D840H ダークブラウン ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×550×840グリーン購入法適合