カテゴリ
- 機構部品(11)
- カー用品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(11)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- Brand-Rex(3)
- をくだ屋技研(2)
- ヤマト科学(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- AXYGEN(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- フジプラ(1)
- 山金工業(1)
- 昭和インダストリーズ(1)
- 近藤製作所(1)
- ダルトン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cpc-s」の検索結果

純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S
ヤマト科学¥25,980税込¥28,5781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ラミネート用キャリアシート
フジプラ¥699税込¥7691冊(3枚)当日出荷ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。付属品クリーニングぺーパー材質紙寸法(mm)225×330(2つ折り後)アズワン品番65-0338-09
”ペイントクリップ”
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット翌々日出荷小さな物をクリップし塗装するのに便利です。棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。クリップは滑り止め付です。用途塗装作業。塗装作業用のクリップとして。表示物RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトコール PC管理ソフト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷コンタクトコールシステム専用のPC管理ソフトです。 本ソフトを、コンタクトコール受信機/受信送信機に接続したパソコン(別売)にインストールし、 コンタクトコールシステムを統合的に管理します。(徘徊検知、通過検知、緊急呼出しなど)
コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付
山金工業¥40,980税込¥45,0781台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
安全コード キャタピーコード
キャタピー(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。材質ナイロン、亜鉛合金、鉄長さ(mm)50質量(g)33自然長(mm)325コード長さ(cm)16.5最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)600
設備集中監視ソフト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premiumインターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上メモリー2.0GB以上使用CPU2Core 2.0GHz以上主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロードハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量)最大接続台数(SC-PCIF)5台
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アーム
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)色ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース スリム
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチのないスリムタイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース仕様●本体寸法:W200×D10×H80mm●収納サイズ(目安):ペン15本程度●本体質量:30g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム
bitstrong(ビットストロング)¥899税込¥9891個当日出荷ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)色ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式
bitstrong(ビットストロング)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)色ブラック取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2
近藤製作所¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から12日以内出荷目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95幅(mm)60色白高さ(mm)5電源コード(m)2発光色白光源LED照光形状ライン形
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)165タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個欠品中・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)色ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン
ダルトン¥5,100税込¥5,6101ケース(6本)10日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状ティースプーンタイプCOFFEE SPOON/コーヒースプーン
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から7日以内出荷
自転車用1本スタンド(正爪)
昭和インダストリーズ(64件のレビュー)¥988~税込¥1,087~1本当日出荷から4日以内出荷正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。用途軽快車用フレームエンド形状正爪
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
HPE ANW USB-C to C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ
摂津金属工業¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷から8日以内出荷コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。