カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpca-3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ電源ユニット 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ電源ユニット

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)定格入力電圧(V)AC100-240寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132定格出力電圧(V)DC12色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • クーレット(屋内用)フィルタ 日東工業

    クーレット(屋内用)フィルタ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    材質モダアクリル・ポリエステル適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応