カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cpgt080204」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CPGT-F 三菱マテリアル

    チップ CPGT-F

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CPGT 三菱マテリアル

    チップ CPGT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ CPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CPGT 三菱マテリアル

    チップ CPGT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ CPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ CPGTR/L-W15

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°穴の有無あり
  • チップ CPGT 住友電工ハードメタル

    チップ CPGT

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    段付き平行型の研ぎつけタイプ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)08みぞ穴TブレーカSD切削領域仕上~軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)7.94
  • チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ CPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    取扱停止中
    切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 三菱マテリアル

    チップ

    三菱マテリアル
    取扱い終了
  • チップ CPGT-W15 タンガロイ

    チップ CPGT-W15

    タンガロイ
    取扱い終了
    切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ G10E CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ G10E CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
    アズワン品番67-0011-63
  • チップ 住友電工ハードメタル

    チップ

    住友電工ハードメタル
    取扱い終了
  • 三菱 P級サーメット一般 CMT 三菱マテリアル

    三菱 P級サーメット一般 CMT

    三菱マテリアル
    取扱い終了
  • チップ T3000Z CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ T3000Z CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
    アズワン品番67-0010-95
  • チップ T2500Z CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ T2500Z CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
  • チップ T1000A CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ T1000A CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
    アズワン品番67-0010-12
  • チップ T1500Z CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ T1500Z CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
    アズワン品番67-0020-39
  • チップ T1500A CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ T1500A CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
  • チップ AC510U CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップ AC510U CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
    アズワン品番67-0011-62
  • チップAC5015S CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップAC5015S CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
  • チップAC5025S CPGTシリーズ 住友電気工業

    チップAC5025S CPGTシリーズ

    住友電気工業
    取扱い終了
チップカテゴリ