カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpj500」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用 CyberPower

    CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用

    CyberPower
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    CPJ500
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
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
"cpj500" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷