カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)

「cpl-060」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 当板 アインツ

    当板

    アインツ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
    幅(mm)50
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601

    BROADCOM
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    269税込296
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • HCPL-0600-000E BROADCOM

    HCPL-0600-000E

    BROADCOM
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

    onsemi
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装標準上昇時間50ns標準降下時間12ns出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)15絶縁電圧(kVrms)3.75
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

    onsemi
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装標準上昇時間50ns標準降下時間12ns出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)15絶縁電圧(V)3750ac
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500E

    BROADCOM
    299,800税込329,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E

    BROADCOM
    25,980税込28,578
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000E

    BROADCOM
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.024μs最大入力電流 = 150 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.01μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E

    BROADCOM
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンプーラ KANA(片山チエン)

    チェーンプーラ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
    種類チェーン用加工器具
  • 普通反射シート TRUSCO

    普通反射シート

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
    用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • コーンペーパーL・Z イチグチ

    コーンペーパーL・Z

    イチグチ
    148税込163
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    円錐形で細部平面を無理なか磨ける
    用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷