カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cpm-pot」の検索結果

ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥1,550~税込¥1,705~1本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥3,440~税込¥3,784~1本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276616-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150溝数4被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼などねじ長さ(mm)32呼びM16×1.5精度STD食付5Pシャンク径(mm)12.5
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD





![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)

![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276616-251027-02.jpg)