カテゴリ
- 切削工具(84)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cpmt090308」の検索結果

旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ
京セラ¥2,398税込¥2,6381個(10個)5日以内出荷PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62gアズワン品番65-6234-93
チップ CPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T515寸法L(mm)9.7寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
カッタ用チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681セット(10個)翌日出荷TiAlN皮膜を採用し、広範囲の切削領域に対応します。用途TiAlN皮膜を採用し、広範囲の切削領域に対応します。トラスコ品番428-5492材質超硬合金
チップ CPMT-GP
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼
チップ CPMT-XP
京セラ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ CPMT-MU
住友電工ハードメタル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530
タンガロイ¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-CPMT
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-XP
京セラ¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T6215
タンガロイ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
チップ CPMT-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
チップ CPMT XQ
京セラ¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235
タンガロイ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°