カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cpp-45」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ

    緑測器
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
    種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)6許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100
  • 接触形回転角度センサ CPP-45RBN 緑測器

    接触形回転角度センサ CPP-45RBN

    緑測器
    取扱い終了
    種類接触形電気的回転角度(°)350(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス回転トルク(mN・m[gfcm])25以下軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)0.5、1、2、5、10、20k抵抗値許容差(%)±15単独直線性(%)±0.3定格電力(W)3(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約600(1連増すごとに10増)
  • 接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    取扱い終了
    コンダクティブプラスティックポテンショメータとして長年市場に定着し好評を得ているCPP-シリーズには、外形の大きさからCPP-35シリーズ(Φ36.5)、CPP-45シリーズ(Φ45)、CPP-60(Φ62)の3種あります。 グリーンの筐体がCIとなって、FAマシンや制御装置、建機やアクチュエータ等様々な用途で使用され、ポテンショメータのベンチマーク製品となっています。その為対応できる仕様も幅広く、センタータップ(C,T)や中間タップ付、2連~、防滴仕様の他、ハードケース内蔵の堅牢タイプ、減速ギヤ付やワイヤーリールタイプまでシリーズ展開しています。 取付はサーボマウント・スクリューマウントの2Way取付 (CPP-45SB、CPP-60除)です。 サーボマウント用取付金具は付属しています。
    種類接触形電気的回転角度(°)350(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス抵抗値許容差(%)±15出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約60(1連増すごとに10g増)
  • 接触形ワイヤーストロークセンサ CPP-45-LSシリーズ 緑測器

    接触形ワイヤーストロークセンサ CPP-45-LSシリーズ

    緑測器
    取扱い終了
    種類その他の変位センサ抵抗値(Ω)0.5、1、2、5、10、20k抵抗値許容差(%)±15単独直線性(%)±0.3定格電力(W)3(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約650
  • 接触形回転角度センサ ギヤヘッドタイプ  CPP-45-□SX シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ ギヤヘッドタイプ CPP-45-□SX シリーズ

    緑測器
    取扱い終了
    市場でGreenPotとして定評のCPP-45に減速ギヤBOXをアッセンブリして多回転の角度検出を実現しました。 ダイキャストケースにウォームギヤとノンバックラッシギヤを組合せ、再現性は±0.03%。 標準の10回転のほか、24回転、35回転、max100回転まで対応可能。 多回転ヘリカルポテンショメータと違い、直線性は同等以上のほか、ヒステリシス、耐久性等センシングにおける信頼性が非常に高くなります。
    種類接触形回転トルク(mN・m[gfcm])4以下軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)0.5、1、2、5、10、20k抵抗値許容差(%)±15単独直線性(%)±0.3出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V耐電圧AC1000V/1分間許容スラスト荷重(N)5許容ラジアル荷重(N)16使用温度範囲(℃)-40~+125保存温度範囲(℃)-40~+125再現性入力軸とポテンショメータ出力で,バックラッシを含む0.03%以下質量(g)約220
  • 接触形多回転角度センサ CPP-SRBシリーズ 緑測器

    接触形多回転角度センサ CPP-SRBシリーズ

    緑測器
    取扱い終了
    種類接触形
cppe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cppe