カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「cpp-45」の検索結果

無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ
緑測器¥25,980税込¥28,5781個欠品中CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)6許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100