カテゴリ

  • 卓上消耗品(3)
  • 事務用品(2)

「cpp-60」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリンクパック HEIKO

    ドリンクパック

    HEIKO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
  • アゾン クリア封筒 セキセイ

    アゾン クリア封筒

    セキセイ
    3,998税込4,398
    1冊
    当日出荷
    ダイレクトメールに最適です。 鉛筆・水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 ワンタッチのりテープ付です。 フィルムなのに文字が書ける。 フィルムだから水に強い。 裏面が透明だから、中身が見えて、DMに最適。
    用途表面に文字が書けるダイレクトメールに最適のクリア封筒材質CPPフィルム 60ミクロンクリア
  • クリア封筒 長3 25枚 セキセイ

    クリア封筒 長3 25枚

    セキセイ
    509税込560
    1冊
    3日以内出荷
    ダイレクトメールに最適な片面透明封筒。 CPPフィルム製ですから軽くて丈夫。また、水にも強いので中身が濡れません。 鉛筆、水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 裏面が透明ですから中身が見えて便利です。 表面はホワイトインクで印刷されているので文字が書けます。 郵便番号枠が印刷されています。
    用途ダイレクトメールに最適な片面透明封筒仕様定型(郵便番号枠)材質CPPフィルム 60ミクロンクリアサイズ長3入数(枚)25規格長3本体寸法(mm)235(+フタ30)・120
  • アルコール揮散剤 アルベール 鳥繁産業

    アルコール揮散剤 アルベール

    鳥繁産業
    19,980税込21,978
    1箱(100個×50袋)
    4日以内出荷
    包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。使用する商品の目安:菓子パン(60~80g)・バームクーヘン(50~60g)※あくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をしてください。使用可能な包材:OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PEなど
    寸法(mm)幅40×ピッチ50主成分エチルアルコール、シリカ(二酸化ケイ素)
  • レトルトパウチ Nタイプ(無地) 福助工業

    レトルトパウチ Nタイプ(無地)

    福助工業
    53,980税込59,378
    1箱(1600枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
    仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60