カテゴリ
- 梱包用品(7)
- ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)(1)
- OPP袋(3)
絞り込み
材質
- CPP(1)
- OPP(2)
- その他(5)
入数(枚)
- 100(3)
- 800(1)
色
- 透明(4)
厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.136(3)
種類
平袋
平袋(チャック・テープ付)(1)
手抜き袋(2)
ブランド
- 今村紙工(1)
- 福助工業(3)
- セイニチ(生産日本社)(3)
今村紙工・福助工業・セイニチ(生産日本社)
「cpp」の検索結果

CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(100枚)当日出荷破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP厚さ(mm)0.04色透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
バリアOP Xタイプ
福助工業(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など種類合掌袋入数(枚)100
バリアOP Yタイプ
福助工業(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。種類三方袋入数(枚)100
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200
セイニチ(生産日本社)¥4,698~税込¥5,168~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥85,980税込¥94,5781ケース(50パック×50枚)翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142種類平袋縦(mm)170横(mm)120
静防OP PZタイプ規格袋
福助工業¥63,980税込¥70,3781箱(800枚)6日以内出荷特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)