カテゴリ

  • 店舗什器・備品(25)
    • 透明袋/OPP袋(4)
    • 陳列用包装(3)
  • 梱包用品(11)
    • OPP袋(4)
    • ポリエチレン製手持ち袋(3)
  • 事務用品(13)
    • PPフィルム封筒(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
    • 配管用ワンタッチ管継手(16)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 下地保護テープ・下敷テープ(3)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 卓上消耗品(66)
  • 農業機械(63)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(6)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HEADS(ヘッズ)(26)
  • 今村紙工(2)
  • HEIKO(5)
  • ザップ(1)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](2)
  • 福助工業(1)
  • スバル(53)
  • レイ・アウト(28)
  • ケーピープラテック(26)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • SMC(18)
  • 鳥繁産業(17)
  • セキセイ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • AMD(7)
  • 丸山製作所(7)
  • エーワン[不織布](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpp」の検索結果

関連キーワード
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCOPPカラーバケツ(HACCP対応)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
Square ターミナル SquareSquare ターミナルSquare
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 ●さまざまなキャッシュレス決済に1台で対応できる決済端末 ●クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済に対応 ●バッテリー・レシートプリンター内蔵 ●無料のSquare POSレジアプリ内蔵 ●対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまなキャッシュレス決済に、1台で対応するキャッシュレス決済端末 1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。すべての決済情報は安全に暗号化されるので、安心して、すばやく決済を受け付けることができます。 ●タッチ決済も タッチ決済対応マークのあるクレジットカード、デビットカードを決済端末にタッチして、すばやくお会計を済ませることができます。少額の場合サインは必要ないので、会計にかかる時間を減らせます。 ●電子マネーも Suica、PASMOなどの交通系電子マネーや、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネーで、さらにすばやいお会計が可能です。お客様はICカードやデバイスをカード決済端末にかざすだけで決済できます。 ●PayPayも 画面に表示されたQRコードをお客さまに読み取っていただくことで決済ができます。SquareのPayPay決済は、お客さまが金額を入力する必要がないのでとてもスムーズです。 ●ICカードも ICチップ付きクレジットカードを決済端末に挿入し、画面上でお客さまに暗証番号を入力してもらいます。セキュリティも万全です。 バッテリー・レシートプリンター内蔵のモバイル端末 Square ターミナルは、混雑したレジでも耐えられるように設計・製造されているため、動作は常に安定しています。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。 お客さま専用ディスプレイを提供 Square ターミナルをSquare POSレジアプリ搭載のiPhoneまたはiPadにワイヤレスで接続すると、お客さま専用ディスプレイでカートの商品内訳を確認してもらい、支払いを行うことができます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジソフトウェアをSquare ターミナルに内蔵。あらゆる業種で、かんたんに利用・カスタマイズできます。 Squareが選ばれる理由 ●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。 ●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。 ●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ対応メディアICカード、クレジットカード
IEEE1284プリンタケーブル サンワサプライIEEE1284プリンタケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ライトグレー規格IEEE1284準拠コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種ケーブル外径(Φmm)8シールド2重シールドインピーダンス(Ω)62変換タイプオス - オス
スパイダーバー160 ノガスパイダーバー160ノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S Dell TechnologiesDellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724SDell Technologies
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地質量(g)590適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×14×44.5特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.comパラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)OWON(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業シートドライヤー(シート状乾燥剤)鳥繁産業(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(500枚)
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGARCOUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源COUGAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
Dell EcoLoop Pro バックパック 15 - CP5723 Dell TechnologiesDell EcoLoop Pro バックパック 15 - CP5723Dell Technologies
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 クリアミント 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 クリアミント花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1450ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く クリアミントの香味(医薬部外品) *清掃剤Wa顆粒 ※サイズの異なる粒
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 スパークリングシトラス 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 スパークリングシトラス花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1450ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く スパークリングシトラスの香味(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 アップルカモミール 花王クリアクリーンNEXDENT 美白口臭 アップルカモミール花王
299税込329
1個(110g)
当日出荷
忙しい人の粒ラク磨き。歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒が働く! ・美白ケア:Wの粒配合 着色汚れや歯垢を落とし、本来の白い歯へ ・口臭ケア:殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合 原因菌を殺菌し口臭を予防 ・高濃度フッ素1451ppm配合/磨くたびむし歯予防力続く アップルカモミールの香味(医薬部外品) *清掃剤Wa顆粒 ※サイズの異なる粒
医薬品医療機器等法医薬部外品
任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)OWON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
ATOMIC PoEベース(W5500搭載) M5StackATOMIC PoEベース(W5500搭載)M5Stack
4,598税込5,058
1個
当日出荷
Atom Lite/Atom Matrix/AtomS3/AtomS3 Liteに対応 PoE IEEE802.3 AFに対応 有線イーサネットアクセスが可能 8つの独立したハードウェアソケット TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEに対応 10Base-T/100Base-T規格に対応
仕様【イーサネットチップ】W5500【PoE】IEEE802.3AFセット内容ATOMIC W5500搭載PoEベース ×1寸法(mm)64×18×18質量(g)17電源【PoE】J4&J5(VC-)、J7&J8(VC+)動作温度(℃)0~40対応プロトコルTCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
MCPP液剤 丸和バイオケミカルMCPP液剤丸和バイオケミカル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%性状褐色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15020毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版 アドビAdobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版アドビ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)動作HDD容量:10GB以上その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須納品物:物理納品
Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版 アドビAdobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版アドビ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)動作HDD容量:10GB以上その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須納品物:物理納品
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から101日以内出荷
●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
バリアOP Xタイプ 福助工業バリアOP Xタイプ福助工業(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など種類合掌袋入数(枚)100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
無地ジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)無地ジップスタンドバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50枚)ほか
当日出荷
開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。
仕様ジップ付 乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
シートde歯みがき 35枚 エブリデントシートde歯みがき 35枚エブリデント
249税込274
1袋(35枚)
4日以内出荷
巻いて、しっかり歯みがきできる歯みがきシートです。TPP、CPC配合。お口の中の汚れや菌をしっかりふき取り、歯垢や歯石の沈着や口臭を防ぎます。1日1回使用して、約1か月使用出来る。たっぷり使える35枚入りです。一枚で隅々までふき取れる大きなメッシュ状のシート。ペットの好きなミルク風味。
成分水、D-ソルビトール、グリセリン、pH調整剤、トリポリリン酸ナトリウム(TPP)、緑茶乾留エキス、塩化セチルピリジニウム(CPC)、香料、矯味剤材質レーヨン系不織布寸法(cm)20×15
ピンポンチ セット モノタロウピンポンチ セットモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
ポケットティッシュ イデシギョーポケットティッシュイデシギョー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(500個)
当日出荷
材質本体:パルプ/フィルム:CPP寸法(mm)ティッシュ1個当り:約75×115/ケース:285×566×H304
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
パンフレットバッグ HEIKOパンフレットバッグHEIKO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。
種類手抜き袋
ドリンクパック HEIKOドリンクパックHEIKO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷
バーキュートプラス 通水ブラシ バーテックバーキュートプラス 通水ブラシバーテック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT毛丈(mm)35耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応
無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(30枚)
当日出荷
食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]仕様ジップ付 食品対応加工厚さ(mm)0.05
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP幅(mm)160厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
1穴パンチ はくでん1穴パンチはくでん
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
LTEルーター? I ・O DATA(アイ・オー・データ)LTEルーター?I ・O DATA(アイ・オー・データ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。
RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
メモリカードケース インデックス台紙付き エレコムメモリカードケース インデックス台紙付きエレコム(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 今村紙工CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入今村紙工
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。
用途郵送時・メール便等材質CPP0.04mm厚さ(mm)0.04種類シール付入数(枚)100テープあり
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ)ハニー(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋ナチュラル材質(本体)PP耐熱温度(℃)70(本体)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら