カテゴリ
- 梱包用品(24)
- ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)(7)
- OPP袋(6)
- ポリエチレン製手持ち袋(3)
- 店舗什器・備品(25)
- 透明袋/OPP袋(4)
- 陳列用包装(3)
- 事務用品(13)
- PPフィルム封筒(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 配管用ワンタッチ管継手(16)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 下地保護テープ・下敷テープ(2)
- パソコン/周辺機器(97)
- 卓上消耗品(72)
- 農業機械(63)
- 電気材料(30)
- 科学研究・開発用品(28)
- 制御機器(27)
- 測定用品(12)
- 切削工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- 防災用品(5)
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 医療(3)
- 洗車・清掃(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
入数(枚)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HEIKO(8)
- HEADS(ヘッズ)(26)
- 今村紙工(2)
- PISCO(ピスコ)(15)
- ザップ(1)
- 福助工業(14)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
- スバル(53)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- レイ・アウト(30)
- ケーピープラテック(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- SIBATA(柴田科学)(23)
- SMC(18)
- 鳥繁産業(17)
- メディアカバーマーケット(9)
- セキセイ(8)
- ノーブランド(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HEIKO・HEADS(ヘッズ)・今村紙工・PISCO(ピスコ)・ザップ・福助工業・ニットー[塗装・養生・内装用品]・スバル・HP(日本ヒューレット・パッカード)・レイ・アウト・ケーピープラテック・PANDUIT(パンドウイット)・SIBATA(柴田科学)・SMC・鳥繁産業・メディアカバーマーケット・セキセイ・ノーブランド・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・ブランドをもっと見る
「cpp」の検索結果

CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(100枚)当日出荷破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP厚さ(mm)0.04色透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入
今村紙工¥639~税込¥703~1袋(100枚)当日出荷伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。用途郵送時・メール便等材質CPP0.04mm厚さ(mm)0.04種類シール付入数(枚)100テープあり
CPPスタンドバッグ
HEADS(ヘッズ)¥499税込¥5491袋(50枚)当日出荷柔らかいCPP素材の透明のスタンドバッグです。底マチタイプなので安定感があり、バッグの中に入れたギフトがグラグラ動くことがありませんので、綺麗なラッピングに仕上がります。厚さ(mm)0.04
CPP封筒
HEIKO¥1,498税込¥1,6481パック(100枚)当日出荷DMやポスティングの包装資材として最適な、テープ付きの透明OPP封筒です。材質CPPフィルム色透明サイズ角2寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.04×240×332+テープ40
トレカスリーブ CPP
ザップ¥5,898~税込¥6,488~1セット(5000枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷丈夫な40μCPP製。 OPPより透明度は劣りますが、強度が高く、しっとり柔らかく破れにくいのも特長。 カード保護対策にもお勧め。 レギュラーサイズ(ポケカ・MTG等)用途トレーディングカードの店頭展示や、バックヤードでの保管時、また配送時の保護用の袋としてもお使いいただけます。小物販売用にもお勧め!![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)
CPP下敷きテープ 40mm巾
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥9,198税込¥10,1181セット(5巻)当日出荷幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
加圧容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥116,999~税込¥128,699~1個当日出荷から33日以内出荷・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
男女兼用パンツ CPP-5333
ナガイレーベン¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷環境にやさしいサスティナブル素材を使用したウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適なはき心地を提供します。男女兼用。ウエスト総ゴム仕様。裾上げ済み仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果混率(%)ポリエステル65綿35(制電糸入り)
男女兼用スクラブ CPP-5332
ナガイレーベン¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷環境にやさしいサスティナブル素材を使用した男女兼用オペ用スクラブ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適な着心地を提供します。右肩ドットボタン開きプルオーバータイプ。サイドスリット仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果混率(%)ポリエステル65綿35(制電糸入り)
プラグ CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
ナット CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
フェルール CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥9,298税込¥10,2281箱(10組)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ガラス内筒容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個欠品中・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。用途CPP型用
配管用スパナ 5/8 CPP用
SIBATA(柴田科学)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762123-160622-02.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様チェック弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状エルボ材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
...










![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)



























![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762123-160622-02.jpg)