カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
「cpp24wbly」の検索結果

モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6色黒高さ(mm)44質量(g)3792使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)304.5アズワン品番64-8525-09ユニット数ラック:1U
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)欠品中カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
24ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)取扱い終了モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントトラスコ品番828-1472材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒質量(g)340使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7mm使用場所屋内ポート24ポート1U
カテゴリ5E JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)取扱い終了カテゴリ5EJJアダプタ(中継用アダプタ:CC5E88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1253材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)取扱い終了光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。 UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLYトラスコ品番145-4798幅(mm)482.6質量(kg)3.792色黒高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~60ユニット数ラック:1U