カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)

「cppkl 6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルキット
ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ) PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1個
95日以内出荷
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
モジュラーパッチパネル コーニングモジュラーパッチパネルコーニング
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色芯数4芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯
48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)48ポートモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ StarTech.comCAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途音声、ビデオその他の用途幅(cm)48.3ブラック長さ(mm)34高さ(mm)44質量(g)581動作温度(℃)-10 ~ 60
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様24ポート全長(mm)483
カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)PANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1式
7日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯