カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
形状
形状
ストレート(1)
使用流体
  • 使用流体空気(1)
ねじの種類
  • R
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cps20」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
cp208特集