カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「cpt-60」の検索結果

”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3