カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cptrans」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム産業用無線ルータ CPTrans-MEW日立産機システム
65,980税込72,578
1台
当日出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26取扱説明書(4.31MB)動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
85,980税込94,578
1個
16日以内出荷
産業機器への組み込みを意識したモデル豊富なIF対応(有線LAN2ポート/シリアル1ポート/無線LAN)産業用の組み込みを意識した設計で、DINレール取付可能通信の安定稼働を実現するための自己監視機能を搭載
適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.61MB)LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW)動作電圧(V)DC 5 ~ 24
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
359,800税込395,780
1個
16日以内出荷
GNSS位置情報取得に最適なモデル防水、防塵に対応(IP67)高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデルGNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応
仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による)寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)防塵防水性能IP67振動JIS-D1601アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:ドコモ/KDDI動作電圧(V)DC 7 ~ 32
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
グローバル対応の通信モジュール(LTE 1Cat.4)を搭載するとともに、米国をはじめとする60カ国の通信認可を取得しています。これにより、海外に設置されている装置や輸出向けの産業装置などのIoT化がスムーズに行えます。国内通信モデル手のひらサイズのコンパクトな本体(80mm × 80mm)豊富なインターフェース(キャリア通信、無線LAN、Ethernet、RS232C/RS485)
用途工作機械など工場設備全般決済端末適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず)規格認証取得国:日本、アメリカ合衆国、カナダ、EU諸国、イギリス、タイ、他(60カ国)動作環境-20~60℃(20~90%RH)アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.61MB)LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW)動作電圧(V)DC 5 ~ 24
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。【キャリア回線】TE回線(FDD-LTE)KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。【無線LAN】IEEE802.11a/b/q/n/ac【Ethernet(LAN側)】100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
関連キーワード
通信(制御機器)カテゴリ