カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,024)
    • PC・CPUスタンド(23)
    • CPU(102)
    • シリコングリス(CPUグリス)(77)
    • USBメモリ(3)
    • 冷却パーツ/ファン(220)
  • 制御機器(663)
    • PLCその他関連用品(56)
    • PLC拡張ユニット(77)
    • PLCバッテリー(5)
    • PLC本体ユニット(19)
  • バイク部品(73)
  • 梱包用品(48)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 事務用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 測定用品(40)
  • 防犯用品(33)
  • オフィス家具(30)
  • 家電(30)
  • メカニカル部品(24)
  • カー用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 農業機械(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 切削工具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 厨房用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpu」の検索結果

3,374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • モーションCPUユニット 三菱電機

    モーションCPUユニット

    三菱電機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂寸法(mm)W96~320×D280~400×H120質量(kg)0.5アズワン品番64-0848-56総耐荷重(kg)20
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
    用途机下への設置に最適です。材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン寸法(mm)W160~275×D227×H260質量(kg)2アズワン品番64-0848-57総耐荷重(kg)20
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500 Intel(インテル)

    インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500

    Intel(インテル)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
    仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.00RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)スレッド数20最大電力(W)(ターボ)154
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3アズワン品番64-0868-65
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • ユニバーサル基板 CPU-13■ サンハヤト

    ユニバーサル基板 CPU-13■

    サンハヤト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。
    種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
    付属品クッションパッド(EVA)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.87色ライトグレー使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203組立時間20分総耐荷重(kg)30アジャスターなし組立人数1
  • CPUスタンド コクヨ

    CPUスタンド

    コクヨ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
  • インテル Core i7 プロセッサー 14700 (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700 Intel(インテル)

    インテル Core i7 プロセッサー 14700 (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700

    Intel(インテル)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
    仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.40RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)スレッド数28最大電力(W)(ターボ)219
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)50
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシートキャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40
  • プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
  • トップフロー型CPUクーラー サイズ

    トップフロー型CPUクーラー

    サイズ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
    付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPUスタンド サンワサプライ

    CPUスタンド

    サンワサプライ
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    翌々日出荷
    幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40組立時間20分有効寸法(奥行)(mm)500+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)198~258
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
  • CPUスタンド キャスター付 タイムリー

    CPUスタンド キャスター付

    タイムリー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    本体幅と奥行が無段階調整できるデスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンド(PCスタンド)です。 20kgの高耐荷重なので、ミドルタワーPCから重いゲーミングPCまで幅広く対応します。 PCケースにジャストフィットするため、スタンドの存在を感じません。 幅が390mmまで広がるので、幅300mmのWチャンバー仕様PCケースにも余裕で対応します。 こだわって選んだゲーミングPCのイメージに影響しません。 キャスター付きなので、掃除・メンテナンス時にも簡単に移動ができるので重宝します。 床から距離を取ることでホコリの侵入を防ぎ、通気性を高めます。 4隅のキャスターは全てロック可能なのでガッチリ床固定できます。 PCだけでなく、家具・家電・インテリアなどにも活用できます。 本体色はPCケースと色合わせできるように黒と白をご用意しました。
    材質プラスティック、鉄質量(g)558(キャスター含)耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:390×585×70(キャスター含)、最小:238×403×70(キャスター含)保証期間初期不良のみ
  • CPUクーラー ディスプレイ台 NBROS JAPAN

    CPUクーラー ディスプレイ台

    NBROS JAPAN
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    CPUクーラーのための専用ディスプレイ台 CPUクーラーのデザインを邪魔しないシンプル設計 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイにもオススメ インダストリアルインテリアとして ディスプレイ台背面にはケーブル通し穴を搭載 底面用に滑り止めゴム足付属で安定した設置が可能 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現
    付属品ゴム足材質鉄寸法(mm)W154×H40×D154質量(g)約385表面処理黒色塗装(半艶)板厚(mm)1.6
  • CPUユニット CK5Mシリーズ omron(オムロン)

    CPUユニット CK5Mシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    3日以内出荷
  • CPUキーホルダー 長尾製作所

    CPUキーホルダー

    長尾製作所
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    6日以内出荷
    PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/AM5に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
    付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/AM5
  • CPUキーホルダー 長尾製作所

    CPUキーホルダー

    長尾製作所
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    6日以内出荷
    PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/Socket754~AM4に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
    付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/Socket754~AM4
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    5日以内出荷
  • CPUキーホルダー 長尾製作所

    CPUキーホルダー

    長尾製作所
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    6日以内出荷
    PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA11xx、1200に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
    付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA11xx、1200
  • CPUキーホルダー 長尾製作所

    CPUキーホルダー

    長尾製作所
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    6日以内出荷
    PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA1700に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
    付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質鉄寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA1700
  • LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 静音CPUクーラー

    アイネックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット

    三菱電機
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算トラスコ品番376-3228幅(mm)27.8高さ(mm)106奥行(mm)110入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
  • CPUディスプレイ台 NBROS JAPAN

    CPUディスプレイ台

    NBROS JAPAN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    PCパーツを愛する方々に向けたCPUのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 CPU設置面には厚みのある吸着パッドを貼ることで安定した設置が可能です。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
    付属品吸着パッド、ゴム足、取扱説明書仕様処理:黒色塗装材質鉄質量(g)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約65×約65×約50
  • スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)

    スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    信越化学工業製CPU冷却グリス。・スタンダードグリス OWL-SILG-G751。・スタンダードグリス OWL-SILG-G775。・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥829,800税込¥912,780
    1個
    3日以内出荷
    進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプCPUセット品
  • MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイトプログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)停電保持機能大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
  • NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
    プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
  • CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    CPUメモリバックアップ電池

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。