カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2a50-40dmz」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ Series(CQ2A50) SMCCQ Series(CQ2A50)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-40DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-40DMZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-40DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-40DMZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-50DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-50DMZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ)SMC
399税込439特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-50DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-50DMZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ Series(CQ2A40) SMCCQ Series(CQ2A40)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
25A Series(25A-CQ2) SMC25A Series(25A-CQ2)SMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2A40 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2A40SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2A50TN) SMCCQ Series(CQ2A50TN)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
CQ Series(CQ2A50TF) SMCCQ Series(CQ2A50TF)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A50TFR) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A50TFR)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A50R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A50R)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ Series(CQ2A40TF) SMCCQ Series(CQ2A40TF)SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQ Series(CQ2A40TN) SMCCQ Series(CQ2A40TN)SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQ Series(CQ2A40F) SMCCQ Series(CQ2A40F)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A40R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A40R)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ