カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b25-15dm」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10-CQ SMC

    10-CQ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB25

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ Series(CQ2B25) SMC

    CQ Series(CQ2B25)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DM~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DM~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CQ Series(CQ2B16) SMC

    CQ Series(CQ2B16)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DMZ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-15DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-15DMZ)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B25V) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B25V)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~25~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類Mねじ
  • CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+5DMZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+5DMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)5
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+15DMZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+15DMZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15
エアシリンダカテゴリ