カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • コンパクトエアシリンダ(6)
絞り込み
ストローク(mm)
  • 18(1)
  • 32(6)
ブランド
  • SMC(6)
シリンダー径(Φmm)
  • 20
  • 25(11)
  • 32(740)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 63(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
作動方式
  • 複動(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB20

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-32D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-32D~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DMZ)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
cb32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cb32