カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- コンパクトエアシリンダ(4)
絞り込み
ストローク(mm)
- 32(4)
ブランド
- SMC(4)
シリンダー径(Φmm)
- 63
- 20(6)
- 25(11)
- 32(740)
- 40(6)
- 50(7)
- 80(2)
- 100(1)
作動方式
- 複動(4)
「cq2b32」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-32DZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc