カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2wb32-20dz」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズWB3 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズWB3

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-20DZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-20DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-20DZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMC

    CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB32TF) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB32TF)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ