カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「cqsb12-10s」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10S)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10SM)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ