カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cqsb20-50dcm」の検索結果

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DCM
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DCM)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DCM)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵