カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- シモン(1)
- ナイキ(1)
- 富士電機(1)
- フローバル(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 三洋工具(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr-211」の検索結果

耐切創手袋 CR-211
シモン¥998税込¥1,0981双当日出荷EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥9,098税込¥10,0081本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L
フローバル¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
デスクマット CR-D
ナイキ¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から13日以内出荷材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布色グリーン高さ(mm)2マット厚(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
WEBシリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から27日以内出荷嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,298~税込¥2,528~1個27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥42,980~税込¥47,278~1脚7日以内出荷から12日以内出荷姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。ヘッドレストなし全高(mm)820~930座面高さ(mm)405~515グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥373,765税込¥411,1421個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300