カテゴリ
- トラック用品・パーツ(15)
- カー用品(3)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cr-8600a」の検索結果

HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)
クラリオン (Clarion)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
7型ワイドLCDモニター
クラリオン (Clarion)¥50,980税込¥56,0781台当日出荷HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子○スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
HDカメラ(コウカクタイプ)
クラリオン (Clarion)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
小型HDカメラ
クラリオン (Clarion)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。付属品取付ブラケット、ビス仕様撮影画素:CMOS 約100万画素質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)
クラリオン (Clarion)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
オンダッシュスタンド
クラリオン (Clarion)¥1,598税込¥1,7581台欠品中ダッシュボードに簡単取り付け。適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
カメラケーブル
クラリオン (Clarion)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付
(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5611長さ(m)20
7型ワイドHD対応ディスプレイ
クラリオン (Clarion)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子〇スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付
(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
リアカメラ変換コネクタ
NAVC(ナビック)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合
ハイマウントモニター取付キット
クラリオン (Clarion)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
防水仕様中継ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605長さ(m)5内容1台
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5608長さ(m)13
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5609長さ(m)15