カテゴリ
- 保管用品(9)
- バイク部品(5)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(10)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- 新明和工業(3)
- Vesrah(3)
- ベストツール(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ELPA(1)
- 京セラ(1)
- コクゴ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 富士電機(1)
- 橋本クロス(1)
- KITACO(1)
- 淡路マテリア(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 日進電子工業(1)
- KEIHIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr-s50」の検索結果

α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2枚)当日出荷●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。 ●α折りたたみコンテナCR-S50N用付属品ジョイント4個仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン寸法(mm)541×377×30材質/仕上ポリプロピレン質量(g)320外寸法・幅(mm)541外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)366
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
ウェットワイプ CRワイプ 150×180mm 50枚入
橋本クロス¥429税込¥4721パック(50枚)当日出荷発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。成分60Vol%エタノールトラスコ品番660-2013材質ポリエステル、ポリプロピレン色白タイプパウチタイプケース入数50枚×36袋シートサイズ(mm)180×150
α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器付属品-仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン質量(g)470最大積載荷重(kg)10外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)377
導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から翌々日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
扉付折り畳みコンテナ台車セット
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷トラスコ品番509-4712セット内容1枚フタ×1枚扉付折りたたみコンテナ×5個コンテナ台車×1台上下取付金具×1セット質量(kg)21.0フタの有無あり
α折り畳みコンテナ(扉付)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付トラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
軽量水中ポンプ
新明和工業¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”
新明和工業¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
アルファ折りたたみコンテナー
コクゴ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254フタの有無なし
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)
ベストツール¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。 コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。トラスコ品番819-1376材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)700表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)18特性導電性外寸法・奥行(mm)366
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
レボウェイブクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990差込角(mm)9.5ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
2枚フタ用ジョイント
TRUSCO¥169税込¥1861セット当日出荷組み立て、折りたたみが簡単です。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷くずれの心配がありません。最大積載荷重8kg。シボ加工(蓋)材質/仕上ポリプロピレン100%質量(g)10
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
ハンドルレバーS(HL08) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53178-MAH-000 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等 詳しくは適合表参照主な適合車種シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
淡路マテリア¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
部品 カートリッジ
京セラ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途カートリッジ主な用途カートリッジ適合ホルダS50-DRZ60180-20CR・S50-DRZ65195-20CR・S50-DRZ70210-20CR
LED照明点灯制御用コード
日進電子工業¥12,980~税込¥14,278~1個24日以内出荷HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。タイプW型4芯RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R