カテゴリ
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「cr-v3p」の検索結果

ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間