カテゴリ

  • 家電(16)
    • カメラ用電池(6)
    • コイン電池(1)
    • 充電式電池(2)
    • 電池チェッカー(3)
    • リチウム乾電池(4)
  • 制御機器(1)
    • 内装パーツ(1)
  • 測定用品(1)
    • 温湿データロガー 記録計(1)
  • 照明(28)
  • 事務用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自転車部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「cr123a 充電」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウカメラ用リチウム電池 CR123Aモノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池専用USB入力充電器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウカメラ用リチウム電池 CR2モノタロウ(33件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用リチウムパック電池 東芝カメラ用リチウムパック電池東芝(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワンデータロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用アズワン(7件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ電池チェッカー デジタル表示タイプモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)取扱説明書(1.0MB)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
デジタル電池チェッカー 旭電機化成デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
アルミLEDライト カラーレンズ3色付 TRUSCOアルミLEDライト カラーレンズ3色付TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。
付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
LEDライトTac 1 プリンストンLEDライトTac 1プリンストン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)83質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライトCR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)ストリームライト
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)リチウム電池T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
マルチビームLEDライト アルファーミラージュマルチビームLEDライトアルファーミラージュ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
ソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATE シチズンQ&Qソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATEシチズンQ&Q(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]駆動方式ソーラー電源受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示カレンダー付きアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
ハイブリッドソーラー電波掛時計 セイコー(SEIKO)ハイブリッドソーラー電波掛時計セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
機能ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)・石膏ボード用掛け具つきトラスコ品番820-2557材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)1電源リチウム電池CR123A×1寸法(直径Φ×高さH)(mm)325×45表示方式アナログ電池寿命明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約5年間、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約3年間グリーン購入法適合電波時計ソーラー充電
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBotスマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110003 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)SwitchBot
12,980税込14,278
1個
欠品中
工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」ロックLiteと指紋認証パッドのセット【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます【詳細】(ロックLite)◇電池:3V CR123A x 2◇通信方法:Bluetooth 5.0(指紋認証パッド)◇電池:CR123A電池×2◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2取扱説明書(2.93MB)
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッドGENTOS
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック
防水LEDライト FENIX(フェニックス)防水LEDライトFENIX(フェニックス)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
保護等級IP68外径(mm)26明るさ(Lm)1000
プロタック2L-X CR123A ストリームライトプロタック2L-X CR123Aストリームライト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
プロタックHL5-X CR123A ストリームライトプロタックHL5-X CR123Aストリームライト
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源) エスコ107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-60材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)140×72×107質量(g)250電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ソーラー充電12/24表示切替
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)
LEDライト EDCL SUREFIRELEDライト EDCLSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
G2ZX SUREFIREG2ZXSUREFIRE
31,980税込35,178
1個
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
仕様【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
フラッシュライト/LED・UV エスコフラッシュライト/LED・UVエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)
プロタックHPL USB ストリームライトプロタックHPL USBストリームライト
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
【レンタル】KADEC気圧計セット ノースワン【レンタル】KADEC気圧計セットノースワン
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
測定範囲(hPa)600~1100(mbr)使用環境温度(℃)-40~+60加圧圧力(kPa)140(限界)直線性±0.5hPa(-10~+50℃)出力信号0~2.5/0~5VDC入力点数1チャンネル分解能0.01mV測定インターバル10、12、15、20、30秒1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分1時間メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch通信速度300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力消費電流記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA使用電源記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)CFカード/CR123A×3本動作温度(℃)-25~+80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず)質量(g)800対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)記録方式MS-DOSフォーマットデータ転送コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱長期安定性±0.01%F.S/年入力範囲0~±10mV誤差±0.2mV操作キー押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)LCD表示コントラスト調整ボリューム搭載OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト ポリトライアド ASPLEDライト ポリトライアドASP
8,398税込9,238
1個
当日出荷
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155材質アルミ合金仕様スリーポジションスイッチ質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED