カテゴリ

  • 家電(14)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)

「cr123a toshiba」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR2

    モノタロウ(34件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 2CR5

    モノタロウ(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2) ストリームライト

    CR123Aリチウム電池 2ケ(#SG495S-2)

    ストリームライト
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷
    3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
    用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
  • リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR123A(4本入り)

    Lazos
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
  • リチウムシリンダー電池 Panasonic(パナソニック)

    リチウムシリンダー電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-P2アズワン品番64-8907-62
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット

    スリーアールソリューション
    709税込780
    1個
    欠品中
    カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
    寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(14件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
  • リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)

    リチウム電池

    T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なクリップ付
    エコロジー商品省エネ
  • ポリタックX CR123A ストリームライト

    ポリタックX CR123A

    ストリームライト
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
    付属品リチウム電池CR123A×2電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)