カテゴリ

  • 家電(7)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cr123a」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット

    スリーアールソリューション
    ¥709税込¥780
    1個
    欠品中
    カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
    寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
  • リチウム乾電池CR123A ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池CR123A

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適
    用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2個)
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • カメラ用リチウムパック電池 東芝

    カメラ用リチウムパック電池

    東芝(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース CR123A用 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース CR123A用

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    材質(端子)ステンレス材質(ホルダー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • DFRobot  CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611 DFRobot

    DFRobot CR123A リチウムイオンバッテリホルダ(マイクロ用): MaQueen 電池ホルダ FIT0611

    DFRobot
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット教育ロボットMacクイーン用に特別に設計されています。CR123A 3.6Vのリチウム充電式電池を使用し、Macクイーンに8時間以上の連続電力を供給できます。USB充電インターフェイス。逆接続保護、過電流保護。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電池ホルダ
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED・UV エスコ

    フラッシュライト/LED・UV

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥78税込¥86
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C ~ 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様電池タイプ = CR123A(リチウム電池)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 17mm寸法 = 43 x 18 x 14mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応